pagina iniziale

EATON - EAO171887 SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE - 171887

EATON
copiacopia
EATON - EAO171887 SW CODESYS V3 MULTI POSTAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) - sì

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - sì

  • Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) - sì

  • Biblioteca moduli - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130097841

Codice prodotto

EAO171887

Cod. produttore

171887

Produttore

EAO

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura):

sì

Biblioteca moduli:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

sì

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento):

sì

Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart:

sì

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Adatto per sistema operativo Windows 9x:

no

Adatto per sistema operativo Windows NT:

sì

Adatto per sistema operativo Windows 2000:

no

Adatto per sistema operativo Windows XP:

sì

Adatto per sistema operativo Windows ME:

no

Adatto per sistema operativo Windows CE:

no

Adatto per sistema operativo LINUX:

no

Adatto per sistema operativo Windows Vista:

sì

Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per sistema operativo Windows 7:

sì

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

sì

Adatto per sistema operativo, altri:

sì

Funzione diagnostica integrata:

sì

Funzione di analisi integrata:

sì

Funzione di progettazione integrata:

sì

Funzione di acquisizione dati integrata:

sì

Funzione di comunicazione integrata:

sì

Funzione tecnologica integrata:

sì

Funzione di messa in servizio integrata:

sì

Funzione di simulazione integrata:

sì

Funzione di movimento integrata:

sì

Funzione di analisi integrata:

sì

Funzione di posizionamento integrata:

no

Funzione di manutenzione integrata:

sì

Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Tutti i PLC XV/XC Eaton possono essere programmati con XSoft-CODESYS. Il software si basa sullo standard CODESYS sviluppato da 3S. Caratteristiche tecnicamente sofisticate, semplicità d'uso, e l'uso diffuso del software nei componenti di automazione di diversi produttori è una garanzia di successo. Eaton offre CODESYS versione 2 e CODESYS versione 3, e la maggior parte dei PLC XV/XC può essere programmata con entrambe le versioni. Le versioni z-Mz vengono fornite con una licenza multiutente, ovvero, il software può essere installato su più computer. la programmazione CODESYS segue le regole IEC-1131-3 e offre i seguenti linguaggi di programmazione: Elenco istruzioni (IL)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON