EATON - EAO276284 IS-100/3 SEZIONATORE 3X100A - 276284

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Numero contatti di commutazione - 0
Corrente nominale - 100 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
4015082762841
Codice prodotto
EAO276284
Cod. produttore
276284
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Corrente nominale:
100 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
415 V
Con lampada di segnalazione:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale min.:
240 V
Resistenza a corto circuito (Icw):
2 kA
Potere di interruzione nominale:
12.5 kA
Colore della calotta:
Altro
Numero moduli DIN:
3
Tipo lampada:
Altro
Base della lampada:
Altro
Max. potenza della lampada:
0 W
Profondità di incasso:
69.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Stampa/marcatura:
Simbolo "frecce"
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


