Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 2
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 0...0 V
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Adatto per fusibili: HPC1
Numero di poli: 3
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 50 A
Classe di funzionamento: gPV
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC3
Corrente nominale: 300 A
- copia
- copia
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 5 A
Numero di poli (totale): 2