EATON - EAO50LET 50LET 50AMP 240V AC BS88 FUSE - 50LET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tensione nominale AC - 240 V
Corrente nominale - 50 A
Tensione di dimensionamento CC - 150 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
10 PZ
EAN
5027590049368
Codice prodotto
EAO50LET
Cod. produttore
50LET
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tensione nominale AC:
240 V
Corrente nominale:
50 A
Tensione di dimensionamento CC:
150 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC/DC
Classe di funzionamento:
Altro
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Senza
Perdita di potenza alla corrente nominale:
7 W
Fori di fissaggio:
M6
Distanza delle connessioni da centro a centro:
41 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON