EATON - EAOEBH1O3TM1 EBH1O3TM1 SIZE 1 HOR FSD M.PLATE M SCREW - EBH1O3TM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - HPC1
Tipologia di azionamento - Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
748 Kg CO₂-eq
EAN
5906739010608
Codice prodotto
EAOEBH1O3TM1
Cod. produttore
EBH1O3TM1
Produttore
EAO
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
HPC1
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Esecuzione come interruttore principale:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP30
Ingresso del cavo:
Altro
Con monitoraggio fusibili:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0.1 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0.08 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
80 kA
Montaggio frontale:
sì
Dotato di connettori:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


