Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione: 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Corrente nominale: 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...415 V
Corrente di guasto nominale: 0.03...0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Funzione di commutazione: Interruttore di comando
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Numero di segnalatori luminosi: 1
Forma della lente: Tondo
Colore della lente: Bianco
Numero di punti di comando: 12
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Diametro della calotta: 38 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Numero di uscite digitali: 8
Numero di ingressi analogici: 0
Numero di ingressi digitali: 12
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 40 A
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 100...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Numero di fasi: 3
Numero di poli: 3