EATON - EAO104606 NZM1-4-XFI30R DIFFEREN. 30MA 4P CLASSE A - 104606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Max. ritardo all'eccitazione - 30 ms
Confezione
1 PZ
EAN
4015081044160
Codice prodotto
EAO104606
Cod. produttore
104606
Produttore
EAO
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Max. ritardo all'eccitazione:
30 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON