EATON - EAO265576 Z-TN230/3S REL+ I-AUT-O 230V 3NA - 265576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Tensione di alimentazione - 250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 3
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082655761
Codice prodotto
EAO265576
Cod. produttore
265576
Produttore
EAO
Corrente nominale:
20 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Funzione:
Meccanico
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti di commutazione:
0
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC/DC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON