Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Altezza: 250 mm
Profondità: 30 mm
Larghezza: 187.5 mm
Lunghezza: 226 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 1 A
Numero di poli (totale): 1
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 50 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 600 mm
Larghezza: 500 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 25 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 1100 A
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...240 V
Programma 24 h: sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Forma della lente: Tondo
Forma del pulsante: Piatto