EATON - EAO108341 BPZ-MPL650-600 PIASTRA MOD. 600L 580H - 108341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 600 mm
Larghezza - 500 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
4015081079759
Codice prodotto
EAO108341
Cod. produttore
108341
Produttore
EAO
Materiale:
Acciaio
Altezza:
600 mm
Larghezza:
500 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Piastra di montaggio universale, BPZ-MPL, larghezza 600 mm, altezza 650 mm, per il montaggio di supporti per sistema a sbarre e altri dispositivi, lamiera di acciaio (2 mm), zincato, per UP, AP, quadri di distribuzione a parete e a pavimento, viti incluse, attrezzatura in dotazione: 1 piastra di montaggio, vari accessori di montaggio
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON