pagina iniziale

EATON - EAO196848 TSDW1CO-1 OROLOGIO DIGITALE 7GG 1SC. - 196848

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 230...240 V

  • Programma 24 h - sì

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Programma settimanale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790990441

Codice prodotto

EAO196848

Cod. produttore

196848

Produttore

EAO

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

230...240 V

Programma 24 h:

sì

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Programma settimanale:

sì

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Riserva di marcia in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

sì

Programmazione esterna:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

sì

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

sì

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

sì

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Numero di contatti:

1

Numero di spazi di memoria:

56

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0 s

Cambio automatico ora estiva/invernale:

sì

Comando manuale:

sì

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

sì

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90.1 mm

Profondità:

69.2 mm

Timer digitale con programmazione settimanale per guida DIN, duoFIX- terminali a innesto, guida dell’operatore orientata al testo sul display, 56 slot per memoria, interfaccia per scheda di memoria (programmazione per PC), 10 anni di riserva di potenza (batteria al litio), circuito zero crossing per una commutazione facile dei relè e per carichi lampada elevati, Tempi di commutazione ON-OFF, Selezione circuito, ON / OFF continuo, contatore di ore di funzionamento integrato, programma vacanze, luce display (può essere spenta), Codifica PIN, cambio automatico dell’ora legale/invernale, monocanale, contatto in scambio 16(10) A/250V~, LED 600W ( > 2W), Consumo in stand-by ~0,4W, copertura trasparente sigillabile

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON