Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
- copia
- copia
Lunghezza: 19 mm
Larghezza della sezione: 0 mm
Altezza della sezione: 0 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 7 A
Numero di poli (totale): 1
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Alto
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Numero di fasi: 2
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1250 A
Numero di gruppi di segnalazione: 4
Tipo di montaggio: Struttura
Collegamento radio: no