pagina iniziale

EATON - EAO284932 Z-BEL/G24 1LED FISSO O LAMP-VERDE 24VAC - 284932

EATON
copiacopia
EATON - EAO284932 Z-BEL/G24 1LED FISSO O LAMP-VERDE 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della calotta - Verde

  • Tipo lampada - LED

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082849320

Codice prodotto

EAO284932

Cod. produttore

284932

Produttore

EAO

Colore della calotta:

Verde

Tipo lampada:

LED

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

24 V

Numero moduli DIN:

1

Base della lampada:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Max. potenza della lampada:

2 W

Profondità di incasso:

60 mm

Luce singola con funzione di intermittenza integrata, tensione nominale di esercizio LED 24 V AC/DC, colore LED verde, luminosità 15 mcd, dissipazione 2 W/LED, norma di frequenza di intermittenza. 2 Hz, passo modulare 45 mm, larghezza di montaggio 1 SU (17,5 mm), montaggio su guida DIN, sezione dei morsetti 1-10 mm², tipo conforme alla norma IEC/EN 60669, VDE 0632

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON