EATON - EAOFT1-RK-B KIT CONT. FLEXITECH EW-SU 12M, NERO RAL9 - FT1-RK-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Lunghezza - 266 mm
Larghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191809577
Codice prodotto
EAOFT1-RK-B
Cod. produttore
FT1-RK-B
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
266 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
38 mm
Distanza di visibilità 12 m Eaton FlexiTech SU compatto e EW, Kit da incasso, nero opaco RAL9005

Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


