Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Verde
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 000
Corrente nominale: 315 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 100 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 8.7 W
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 63 A
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 9 min