Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 205 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...500 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 2200 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 22.5 min
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 70 kA
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...600 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 1000 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 20 A
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Manetta: no
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Altro
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 6.3...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico