pagina iniziale

EATON - EAO136237 E56CDL100UAD01 SEN IND 171X171 SP PROG P - 136237

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 100 mm

  • Esecuzione della funzione di commutazione - Antivalente

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a innesto

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP/NPN

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081330300

Codice prodotto

EAO136237

Cod. produttore

136237

Produttore

EAO

Distanza di commutazione:

100 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP/NPN

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Non a filo

Tensione di alimentazione:

6...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro del sensore:

0 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Lunghezza del sensore:

171.5 mm

Forma della scatola:

Blocco

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza del sensore:

171.5 mm

Rivestimento scatola:

Altro

Altezza del sensore:

67.4 mm

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Numero di uscite semiconduttori sicure:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Numero di uscite di contatto sicure:

0

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Frequenza di commutazione:

20 Hz

A cascata:

no

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:

0 mA

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

6...48 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

no

Resistente alla pressione:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X, 6, 13

Interruttori di prossimità, Sensori induttivi, Assortimento: Serie E56 Pancake, Collegamento: a 4 fili, Forma costruttiva (dimensioni esterne): 171,5 x 171,5 x 67,4 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 42 V DC, Distanza nominale di apertura: Sn= 100mm, Tipo di montaggio: non annegato, Interruttore: NPN, PNP, Allacciamento a spina M12 x 1, Contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP67, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-2

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON