Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per arresto d'emergenza: no
Bloccaggio con lucchetto: no
Con serratura a chiave: no
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 6 A
- copia
- copia
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Corrente di uscita nominale I2N: 24 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 230 mm
Corrente nominale permanente Iu: 50 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH02
Corrente nominale: 160 A
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V