pagina iniziale

EATON - EAO160NHG02B 160NHG02B NH02, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA - 160NHG02B

EATON
copiacopia
EATON - EAO160NHG02B 160NHG02B NH02, GG-GL, 160A, 500VAC, PLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH02

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590191265

Codice prodotto

EAO160NHG02B

Cod. produttore

160NHG02B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH02

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

160 A

Tensione nominale AC:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Fusibile, Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, indicatore doppio, corpo quadrato con terminali a coltello, linguette per impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere d'interruzione 120 kA, Accessori opzionali portafusibile SD2-D
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON