pagina iniziale

EATON - EAODFJ-45 DFJ-45 DRIVE FUSE - DFJ-45

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 45 A

  • Classe di funzionamento - Altro

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0051712653350

Codice prodotto

EAODFJ-45

Cod. produttore

DFJ-45

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

45 A

Classe di funzionamento:

Altro

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile NH tipo/modello Eaton Group - DFJ-45 - DFJ-45 DRIVE FUSE

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON