Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 20...24 mm
Colore: Grigio
Diametro esterno: 63 mm
Diametro interno: 55.7 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Morsetto
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Tipologia: Diritto
Adatto per diametro tubo: 25 mm
Con coperchio: no
Colore: Altro
Diametro esterno: 32 mm
Diametro interno: 24.3 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 40...44 mm
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Altezza: 80 mm
Larghezza: 1200 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza: 110 mm
Diametro esterno: 20 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato: sì
Protezione della superficie: Altro
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 25 mm
Larghezza: 16 mm