Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 48...52 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Nero
Materiale: Polietilene (PE)
Diametro nominale: 10 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 600 mm
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
Protezione della superficie: Laccato
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54
Capacità di portata: 200 kg
Diametro max. tamburo per cavi: 700 mm
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 75 mm
Larghezza: 50 mm
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 50 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 460 mm
Altezza: 215 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipologia: Altro
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP54