DIETZEL - DIE023660 HFT-Kabelschutzschlauch,A50mm,flexibel, - 023660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliammide
Colore - Nero
Grado di protezione (IP) - IP54
Diametro nominale - 50 mm
Comportamento alla piegatura - Flessibile
Confezione
1 M
EAN
9002579236607
Codice prodotto
DIE023660
Cod. produttore
023660
Produttore
DIE
Materiale:
Poliammide
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale:
50 mm
Comportamento alla piegatura:
Flessibile
Diametro esterno:
50 mm
Diametro interno:
42.7 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Temperatura di impiego:
-25...105 °C
Raggio di curvatura statico:
250 mm
Senza alogeni:
sì
Resistente all'olio:
sì
Materiale di rivestimento:
Senza guaina
A propagazione di fiamma:
no
Con intaglio longitudinale:
no
Chiudibile (in due parti):
no
Omologazione secondo DIN EN 61386-23:
sì
Omologazione secondo LUL/british standard:
no
Omologazione secondo Lloyd's Register TA:
sì
Omologazione secondo UTAC:
no