pagina iniziale

DIETZEL - DIE102298 HFT-Isolierrohr,A˜32mm,22322,biegsam,lei - 102298

copiacopia
DIETZEL - DIE102298 HFT-Isolierrohr,A˜32mm,22322,biegsam,lei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Altro

  • Diametro interno - 24.3 mm

  • Materiale - Poliolefina

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2244 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

9002579015141

Codice prodotto

DIE102298

Cod. produttore

102298

Produttore

DIE

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Altro

Diametro interno:

24.3 mm

Materiale:

Poliolefina

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Strato interno ultra scorrevole:

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Su legno:

A parete:

Macchine e installazione impianti:

no

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no