DIETZEL - DIE020857 PVC-Randdeckel, 80x80 mm, weiA - 020857

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 0 mm
Per diametro di scatola/cassetta - 0...0 mm
Forma - Quadrato
Tipologia - Coperchio di montaggio
Per lunghezza scatola/cassetta - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9002579208574
Codice prodotto
DIE020857
Cod. produttore
020857
Produttore
DIE
Diametro:
0 mm
Per diametro di scatola/cassetta:
0...0 mm
Forma:
Quadrato
Tipologia:
Coperchio di montaggio
Per lunghezza scatola/cassetta:
80 mm
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio a innesto
Per larghezza scatola/cassetta:
80 mm
Profondità:
0 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
no
Piombabile:
no


