Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo piatto
Zona di tensione: 111...120 mm
Diametro esterno: 111 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro esterno: 126.2 mm
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 101...110 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 28...32 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 40
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Connettore integrato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Forma: A forma di tetto
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza: 190 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 16...20 mm
Colore: Grigio
Tipologia: Entrata tubo
Codice RAL (simile): 7037
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 29 mm
Zona di tensione: 29...29 mm
Materiale: Acciaio
Sistema a vite: Fenditura per vite
Forma della testa: Testa cilindrica