DIETZEL - DIE015916 Gegenmutter, M40x1,5 mm, Polyamid, halog - 015916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Forma - Esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
9002579159166
Codice prodotto
DIE015916
Cod. produttore
015916
Produttore
DIE
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Poliammide
Passo della filettatura:
1.5 mm
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con collegamento di terra:
no
Protezione della superficie:
Altro
Antiurto:
no


