pagina iniziale

DIETZEL - DIE003777 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 110-120 mm, Flac - 003777

copiacopia
DIETZEL - DIE003777 Kabelschelle, fA1/4r A˜ 110-120 mm, Flac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Zona di tensione - 111...120 mm

  • Tipo di montaggio - Profilo piatto

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918033253

Codice prodotto

DIE003777

Cod. produttore

003777

Produttore

DIE

Materiale della fascetta:

Acciaio

Zona di tensione:

111...120 mm

Tipo di montaggio:

Profilo piatto

Numero max. di cavi:

1

Materiale vite:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Senza alogeni:

sì

Superficie vite:

Zincato a caldo