Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Adatto per passarella a traversini: sì
Adatto per passerella forata\chiusa: no
Larghezza: 200 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 64...70 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 52 mm
Zona di tensione: 48...52 mm
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Laccato
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 44 mm
Zona di tensione: 40...44 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 40...40 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 400 mm
Grado dell'angolo: 45°
Diametro esterno: 50 mm
Materiale: Alluminio
Protezione della superficie: Non trattato
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Inserire
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Impermeabile
Diametro esterno: 100 mm
Materiale: Plastica
Altezza del profilo: 80 mm
Larghezza del profilo: 42 mm
Lunghezza: 1000 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro tubo: 63...63 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Altezza: 150 mm
Larghezza: 75 mm