pagina iniziale

DIETZEL - DIE035244 Steckbogen, 90A^, A˜ 25 mm, gesickt, Alu - 035244

copiacopia
DIETZEL - DIE035244 Steckbogen, 90A^, A˜ 25 mm, gesickt, Alu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipologia - Inserire

  • Senza alogeni - sì

  • Con manicotto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579352444

Codice prodotto

DIE035244

Cod. produttore

035244

Produttore

DIE

Materiale:

Metallo

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipologia:

Inserire

Senza alogeni:

sì

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

Alluminio

Diametro:

25 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no