pagina iniziale

DIETZEL - DIE017240 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli - 017240

copiacopia
DIETZEL - DIE017240 Kabelschelle,f. A˜64-70mm,C-Profil,Schli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Zona di tensione - 64...70 mm

  • Numero max. di cavi - 1

  • Materiale della fascetta - Acciaio

  • Superficie fascetta - Zincato a caldo

  • Materiale vite - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918053138

Codice prodotto

DIE017240

Cod. produttore

017240

Produttore

DIE

Zona di tensione:

64...70 mm

Numero max. di cavi:

1

Materiale della fascetta:

Acciaio

Superficie fascetta:

Zincato a caldo

Materiale vite:

Acciaio

Superficie vite:

Zincato a caldo

Tipo di montaggio:

Guida profilata

Senza alogeni:

no