Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Raggio interno: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 300 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 40...44 mm
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63.6 mm
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 16...20 mm
Per diametro del tubo, piccolo: 63 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo, grande: 65 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Lunghezza: 150000 mm
Capacità di portata: 200 kg
Diametro max. tamburo per cavi: 700 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 75 mm
Diametro esterno: 68 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 63.6 mm
Materiale: Metallo
Lunghezza: 15 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 28...32 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 460 mm
Altezza: 215 mm