pagina iniziale

DIETZEL - DIE002002 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 65 m - 002002

copiacopia
DIETZEL - DIE002002 PVC-Kabelschutz-Aœbergangsmuffe, A˜ 65 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo, grande - 65 mm

  • Per diametro del tubo, piccolo - 63 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Qualità del materiale - PVC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002579020022

Codice prodotto

DIE002002

Cod. produttore

002002

Produttore

DIE

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo, grande:

65 mm

Per diametro del tubo, piccolo:

63 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Superficie lucidata:

no