Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale della fascetta: Alluminio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 48...52 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per scatola da incasso: sì
Adatto per scatola centrale: sì
Colore: Nero
Materiale: Polipropilene (PP)
Diametro nominale: 7 mm
Tipologia: Con filettatura interna
Materiale: Acciaio inossidabile
Protezione della superficie: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Spessore: 3.5 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Larghezza: 30 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 800 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1100 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 25 mm
Dimensione della filettatura metrica: 13
Tipo di fissaggio: Spagnoletta
Larghezza: 100 mm
Grado dell'angolo: 45°
Materiale: Acciaio
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore: 30 mm
Dimensione della filettatura metrica: 15
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 200 mm
Potenza di trazione: 24 kN