Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Materiale: Acciaio
Dimensione della filettatura metrica: 12
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 25 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 60 mm
Grado dell'angolo: Regolabile
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Esecuzione del piolo: Profilo forato
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 40...44 mm
Diametro esterno: 110 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 100 mm
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 150 mm
Zona di tensione: 121...150 mm
Colore: Bianco
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Colore: Nero
Diametro del cavo: 5...7 mm
Tipo di cavo: Altro
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 750 mm
Colore: Bianco
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm