pagina iniziale

DIETZEL - DIE077435 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22 - 077435

copiacopia
DIETZEL - DIE077435 Ankerschiene, ungelocht, Schlitzweite 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 48 mm

  • Altezza - 26 mm

  • Larghezza della fessura - 22 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4040918079107

Codice prodotto

DIE077435

Cod. produttore

077435

Produttore

DIE

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

48 mm

Altezza:

26 mm

Larghezza della fessura:

22 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Senza

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro