DIETZEL - DIE019263 AuAeneck, 50x75 mm, fA1/4r MAK, weiA - 019263

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 75 mm
Tipologia - Pezzo stampato per calotta
Angolo - 90...90 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
9002579192637
Codice prodotto
DIE019263
Cod. produttore
019263
Produttore
DIE
Altezza:
50 mm
Larghezza:
75 mm
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Colore:
Bianco
Senza alogeni:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Film protettivo:
no
Numero RAL:
9010


