Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 82 mm
Zona di tensione: 77...82 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 75 mm
Larghezza: 100 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP): IP54
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Pezzo stampato per calotta
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 100 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 14
Tipologia: 4 treni
Adatto per diametro tubo: 110...110 mm
Tipologia: Con linguetta conduttore tondo
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 25 mm
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 190 mm
Protezione della superficie: Altro
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 70 mm
Colore: Bianco
Numero RAL: 9010
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Forma del profilo: Profilo a C