Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4702 prodotti
Raggio interno: 400 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 600 mm
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 50 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Forma: Quadrato
Per diametro di scatola/cassetta: 0...0 mm
Diametro: 0 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Numero max. di cavi: 1
Zona di tensione: 70...76 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Guida profilata
Zona di tensione: 44...48 mm
Diametro esterno: 54.3 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Materiale della fascetta: Acciaio
Tipo di montaggio: Profilo angolare
Zona di tensione: 24...28 mm
Diametro esterno: 160 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 160 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 12 mm
Zona di tensione: 9...12 mm
Materiale: Plastica
Diametro interno: 50.5 mm
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Controvasca
Adatto per il diametro max. del cavo: 32 mm
Zona di tensione: 29...32 mm
Tipologia: Vasca lunga
Adatto per il diametro max. del cavo: 28 mm
Zona di tensione: 25...28 mm
Colore: Bianco
Tipologia: Inserimento cavo prolungato
Codice RAL (simile): 9010