Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Non trattato
Capacità parafulmine: 10 kA
Capacità parafulmine: 10 kA
Per diametro cavo: 4...10 mm
Materiale: Pressofusione di zinco
Tipo di connessione: Raccordo a manicotto
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 230 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a T/croce/parallelo
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Sottostrato
Materiale: Plastica
Diametro: 370 mm
Tensione nominale DC: 5...5 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 9 kA
Tipologia: Asta di captazione rastremata
Lunghezza: 2500 mm
Diametro: 10...16 mm
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 9 kA