pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH920240 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 5 - 920240

DEHN ITALIA SPA
copiacopia
DEHN ITALIA SPA - DEH920240 BLITZDUCTOR BXT ML2 BD S 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 5...5 V

  • Tensione permanente AC max. - 4.2 V

  • Tensione permanente DC max. - 6 V

  • corrente impulsiva (10/350) - 9 kA

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364118348

Codice prodotto

DEH920240

Cod. produttore

920240

Produttore

DEH

Tensione nominale DC:

5...5 V

Tensione permanente AC max.:

4.2 V

Tensione permanente DC max.:

6 V

corrente impulsiva (10/350):

9 kA

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Corrente di carico nominale:

1 A

Livello di protezione filo/filo:

9 V

Livello di protezione filo/terra:

550 V

Livello di protezione massa funzionale/massa protettiva:

650 V

Frequenza limite:

1 MHz

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Collegamento 1:

Terminale a vite

Monitoraggio deflettore:

Con contatto telecomunicazioni:

no

Esecuzione antideflagrante testata:

Disconnessione del segnale:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

3

Messa a terra:

Guida DIN (top hat rail)

Larghezza di montaggio:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo di protezione combinato con LifeCheck, esecuzione stretta, per la protezione di 1 coppia di fili di interfacce simmetriche con separazione galvanica, possibilita di messa a terra diretta oppure indiretta dello schermo. LifeCheck riconosce sovraccarichi termici ed elettrici che richiedono la sostituzione dello scaricatore. La segnalazione avviene senza contatto tramite DEHNrecord LC / SCM / MCM.