Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1616 prodotti
Collegamento 1: Altro
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
corrente impulsiva (10/350): 10 kA
Applicazione: Tecnica informatica
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di poli: 4
Spessore: 4 mm
Materiale: Acciaio
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 12
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 3
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Zona di serraggio: 18...35 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Zona di serraggio: 3...18 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Materiale di supporto del cavo: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Settore dell'isolamento: 435 mm
Lunghezza: 515 mm