Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Corrente di carico nominale: 0.1 A
Tensione permanente DC max.: 8 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 2.5 kA
Zona di serraggio/bloccaggio: 60...60 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Materiale: Rame
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Non trattato
Accessorio: no
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Cassetta punto di sezionamento
Diametro del conduttore: 10 mm
Sezione del conduttore: 78 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Struttura per tetto, parete e terra
Protezione della superficie: Non trattato
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 385 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Base
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Asta di cattura
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 14000 mm
Zona di serraggio/bloccaggio: 48...60 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Forma della rete DC: sì
corrente impulsiva (10/350): 12.5 kA
Numero di poli: 2
Materiale: Ghisa malleabile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Picchetto di terra
Protezione della superficie: Con stagnatura galvanica
- copia
- copia
Tipologia: Unipolare
Utilizzabile in caso di precipitazioni: sì
Tipo di visualizzazione: Acustico e ottico