DEHN ITALIA SPA - DEH476050 CASSETTA DI SEZIONAMENTO PER ISOLAMENTO - 476050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cassetta punto di sezionamento
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
4013364219717
Codice prodotto
DEH476050
Cod. produttore
476050
Produttore
DEH
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cassetta punto di sezionamento
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Cassetta di sezionamento per sistemi di isolamento termico per l'integrazione a regola d'arte nel sistema di isolamento termico. Dotata di superficie adesiva per conduttori piatti impermeabili, con guarnizione in materiale plastico, stabilizzata ai raggiUV e resistente alle intemperie.


