pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH900071 SPD T1+2 FV FINO A 1500V DCB YPV 1500 - 900071

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Forma della rete DC - sì

  • Forma della rete IT - no

  • Forma della rete TN - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6942299504545

Codice prodotto

DEH900071

Cod. produttore

900071

Produttore

DEH

Numero di poli:

2

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Forma della rete DC:

sì

Forma della rete IT:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

no

Altre forme della rete:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Max. tensione PV:

1500 V

Livello di protezione (DC+ - DC-):

4.5 kV

Livello di protezione (DC+/DC- - PE):

4.5 kV

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore combinato multipolare Tipo 1 + Tipo 2 per circuiti elettrici di generatori fotovoltaici DEHNcombo YPV, Tipo 1 + Tipo 2 secondo EN 61643-31 con unita di manovra in corrente continua a 3 stadi. Disconnettore e dispositivo di corto circuito combinato. Per la protezione da sovratensioni di inverter fotovoltaici, anche in caso di fulminazione diretta. Da utilizzare secondo la norma IEC 60364-7-712:2002-05 (realizzazione di impianti fotovoltaici).