Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Testa di fissaggio
Protezione della superficie: Non trattato
- copia
- copia
Zona di serraggio: 20...20 mm
Per sezione di cavo: 16...120 mm²
Max. corrente di corto circuito: 33.5 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Asta di controllo
Protezione della superficie: Altro
Livello di protezione: 1.5 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tensione nominale DC: 6...6 V
Tensione permanente AC max.: 4.2 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 2000 mm
Diametro: 10...16 mm
- copia
- copia
Max. corrente di corto circuito: 33.5 kA
Tipo di collegamento: Punto fisso sferico 25 mm
Protezione antitorsione: sì
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Elemento terminale
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio: 5...18 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per diametro conduttore circolare: 6...10 mm
Materiale del bloccaggio: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 0.4 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Tipo di fissaggio supporto: Tubo pluviale
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 304 (V2A) ramato