Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Materiale: Alluminio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Nastro di cavallottamento
Protezione della superficie: Non trattato
Tipologia: Base
Materiale: Calcestruzzo
Diametro: 337 mm
Tipo di fissaggio supporto: Con punta filettata per legno
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite
Materiale del supporto: Acciaio zincato
Livello di protezione: 0.4 kV
Tipo di montaggio: Su elemento base
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 10 kA
Livello di protezione: 1.5 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Protezione della superficie: Non trattato
Materiale: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Lunghezza: 50 mm
Diametro della piastra di collegamento: 80 mm
- copia
- copia
Tipo di apparecchio: Barra messa a terra
Lunghezza totale: 1590...1590 mm
Luogo d'impiego: Impianti esterni
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 24 V
Tipo di montaggio: Su elemento base
Zona di serraggio/bloccaggio: 34...34 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Zona di serraggio/bloccaggio: 42.4...42.4 mm
Materiale: Acciaio
Sezione dei cavi da collegare: 38.5...78.5 mm²
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie: Non trattato