pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH952028 SPD T2 MODULO RICAMBIO DG MOD ACI 385 - 952028

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364387843

Codice prodotto

DEH952028

Cod. produttore

952028

Produttore

DEH

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

no

Tensione permanente AC max.:

385 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

no

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

1 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Forma della rete IT:

no

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Modulo di protezione per DEHNguard modular ACI, Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11