Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1615 prodotti
Corrente di carico nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 120 V
Tipo di montaggio: Su elemento base
Accessorio: sì
Materiale: Petrolato
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Banda di protezione anticorrosione 50 mm
Tensione nominale AC: 230 V
corrente impulsiva (10/350): 25 kA
Numero di poli: 2
Tipo di montaggio: Su elemento base
Tensione permanente AC max.: 180 V
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Tipo di connessione: Raccordo a croce
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
corrente impulsiva (10/350): 100 kA
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta di serraggio
- copia
- copia
Max. corrente di corto circuito: 42 kA
Tipo di montaggio: Con filettatura interna
Tipologia costruttiva: Diritto
Diametro del conduttore: 8...8 mm
Tipo di montaggio: Serrabile
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a clip
Zona di serraggio/bloccaggio: 26.9...60.3 mm
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Sezione dei cavi da collegare: 4...25 mm²
Tipologia: Punta di cattura
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 1000 mm
Tipologia: Listello divisorio
Possibilità di montaggio per parasovratensore: sì
Tipo di collegamento: LSA-Plus
Applicazione: Tetto piatto
Tipo di montaggio: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Con fascetta a vite