pagina iniziale

DEHN ITALIA SPA - DEH557125 NASTRO JUTATO ANTICORROSIONE 50MMX10M RE - 557125

DEHN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Banda di protezione anticorrosione 50 mm

  • Materiale - Petrolato

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013364509856

Codice prodotto

DEH557125

Cod. produttore

557125

Produttore

DEH

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Banda di protezione anticorrosione 50 mm

Materiale:

Petrolato

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Nastro anticorrosione per la protezione di collegamenti interrati, come collegamenti a morsetto e a vite. Questo robusto nastro protettivo in materiale plastico rivestito di petrolato su entrambi i lati impedisce efficacemente la penetrazione di sporcizia e umidita.